曜日別特売
BE R1/8in(R3.175) ボールエンドミル EIKO(栄工舎) 02778478

ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6.35注文コード02778478品番BE R1/8in(R3.175)
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃全長(mm)100刃長(mm)16シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6.35ねじれ角(°)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする