曜日別特売
BE R5.6 ボールエンドミル EIKO(栄工舎) 02778731

ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)11.2注文コード02778731品番BE R5.6
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃全長(mm)120刃長(mm)24シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.2ねじれ角(°)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする