TRI-H1890C-N カウンターテーブル〈トリアード〉 LION (ライオン事務器) 02779696

 

TRI-H1890C-N カウンターテーブル〈トリアード〉 LION (ライオン事務器) 02779696
TRI-H1890C-N カウンターテーブル〈トリアード〉 LION (ライオン事務器) 02779696
TRI-H1890C-N カウンターテーブル〈トリアード〉 LION (ライオン事務器) 02779696
TRI-H1890C-N カウンターテーブル〈トリアード〉 LION (ライオン事務器) 02779696
TRI-H1890C-N カウンターテーブル〈トリアード〉 LION (ライオン事務器) 02779696

カウンターテーブル〈トリアード〉

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品46日以内出荷とは
質量(kg)72.4
内容量1台注文コード02779696品番TRI-H1890C-N
参考基準価格(税別)¥367,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

オフィスのカフェ空間をコーディネート。リラックスタイムからカジュアルなコミュニケーションが生まれます。

質量(kg)
72.4
タイプ
ハイタイプ(対面型)・電源付
材質
天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ・30mm厚、幕板・側板:木製・ポリエステル化粧合板
電源
コンセント1口(125V-15A・1500Wまで)×4個(両側2箇所ずつ)・スライドカバー付・コード長さ1.5m
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×900×1000
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥19,000/税込¥20,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする