曜日別特売

カバースリーブ ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02781437
品番
FKCS-M16-62-HD-H
参考基準価格(税別)¥7,230販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。\n・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。\n・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。\n・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。\n・H-NBR製のシーリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。\n・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。\n・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。\n・使用可能温度:-25℃~150℃

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする