FKCS-M24-74-HD-H カバースリーブ ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 02781857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKCS-M24-74-HD-H カバースリーブ ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 02781857
FKCS-M24-74-HD-H カバースリーブ ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 02781857

カバースリーブ ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法D(mm)36
内容量1個注文コード02781857品番FKCS-M24-74-HD-H
参考基準価格(税別)¥9,890販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。
・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。
・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
・H-NBR製のシーリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・使用可能温度:-25℃~150℃

適合
【シールリング】FSRN-36-32-2-HD
質量(g)
352
寸法H(mm)
74
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
36.8
寸法M(mm)
M24
寸法h(mm)
65
寸法Lf(mm)
30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする