ロングハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02782599 品番 LHR 12.7X200X270
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数8枚刃 全長(mm)270 直径(Φmm)12.7 刃長(mm)200 シャンク径(Φmm)12.7 食付長さ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする