曜日別特売
CON18022-Z-80 テクノディスク コニカル(直径Φ180mm) イチグチ 02782735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノディスク コニカル(直径Φ180mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)
粒度80
内容量1セット(10枚)注文コード02782735品番CON18022-Z-80
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。

用途
Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
粒度80外径(mm)180穴径(Φmm)22.2適合材ステンレスなどの重研削材砥材ジルコニア種別テクノ寸法(mm)直径:180、穴径:22.2直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする