EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングマシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02783019
品番
LMR 28X250X450
参考基準価格(税別)
¥186,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
10枚刃
全長(mm)
400
直径(Φmm)
28
刃長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
MT3
食付長さ(mm)
1.5