ロングマシンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02783028 品番 LMR 31X250X450
参考基準価格(税別)¥245,300 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数10枚刃 全長(mm)450 直径(Φmm)31 刃長(mm)250 シャンク径(Φmm)MT3 食付長さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする