EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングマシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02783080
品番
LMR 10.1X160X250
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6枚刃
全長(mm)
250
直径(Φmm)
10.1
刃長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
MT1
食付長さ(mm)
1