EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングマシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02783107
品番
LMR 14X160X250
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8枚刃
全長(mm)
250
直径(Φmm)
14
刃長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
MT1
食付長さ(mm)
1