EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングマシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02783116
品番
LMR 7.4X120X200
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6枚刃
全長(mm)
250
直径(Φmm)
7.4
刃長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
MT1
食付長さ(mm)
1