超硬ミクロンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)0.824 全長(mm)50 注文コード02783378 品番CSR-MC 0.824
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は直径・全長など5551種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10 刃数4枚刃 全長(mm)50 直径(Φmm)0.824 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)1 食付長さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする