曜日別特売
SWF20025-S-AF スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ イチグチ 02784844

スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度180
外径(Φmm)200
穴径(Φmm)15.9
幅(mm)25
内容量1枚注文コード02784844品番SWF20025-S-AF
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。
小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。

外径(Φmm)200幅(mm)25粒度180種別スコーライト寸法(mm)200砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー穴径(Φmm)15.9最高回転数(min-1[r.p.m])4000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02784792
2024-04-10
用途: 金属パーツの修正等
製造業

早々に、商品とどきました。
初めての使用なので、力加減が難しいです
少し傷つけたいのですが、削ってしまいます。
慣れるまで、頑張ります。
もっと柔らかなものあればいいとおもいます。

対象商品 : 02784792
2021-02-21
用途: 研磨作業
製造業

社内での研磨作業に最適。複数個のセット販売があると、使用頻度の多い弊社ではより使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 02784792
2019-03-09
用途: 製品の研磨

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

1が参考にしています
対象商品 : 02784783
2019-01-08
用途: 金属製品の錆取り

程良くきれいに錆が取れます。少し減り方が早いので頻繁に購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02784792
2019-09-28
用途: 真鍮磨き
株式会社サンヨウ

値段にしては使い勝手が良いが、減りが思ったよりも早い。

1が参考にしています
2022-02-24
用途: 錆、ゴムかす除去

とてもきれいに取れて、仕上がりがとてもいい。が、減りが早すぎてコスパが悪い。
もっと長持ちする商品はないだろうか?

1が参考にしています
対象商品 : 02784783
2016-01-26
用途: 小さいワークのバリ取り、成形

リューター+フラップホイルや軸付きゴム砥石での作業に比べて遥かに能率が良い。面白いことに繊維質のホイールが回転すると風が起こりワークを空冷するのであまり熱くならない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする