穀温計(標準)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02791537 品番2180-00
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計

感温部(mm)Φ8×200 質量(g)約122 寸法Φ80×Φ8×250mm 測定範囲(℃)-10〜50 精度±1℃ 測定対象穀温 ケース外径(Φmm)80 温度表示方式アナログ 温度計の種類穀温計
注意
感温部先端から11cm以上、被測定物に挿入してください。
メータ部は防水仕様ではありませんので汚れた場合、水洗いはしないで乾いた布で拭いて下さい。
落としたり、感温部をぶつけたり、曲げたりしますと温度の値がずれたり、メータ部が破損することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02791537
2019-07-25
用途:
倉庫での原料保管
日の本穀粉株式会社 様 (製造業)

精度ともに問題ありませんが、破損時の飛散防止よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする