角型水準器 No.504-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02793551 品番 AB203
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。
底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。

寸法(mm)200×200×43 感度(mm/m)0.1 用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。 呼び寸法200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする