クリノレベル 160-70-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02794066 品番AJ101
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。

寸法(mm)160×20×70 種別クリノレベル 質量(kg)0.7 測定範囲(℃)45 最小読取(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする