FHC-200 超硬チップ付片パス SK(新潟精機) 02801224

超硬チップ付片パス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02801224品番FHC-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

ケガキ部に超硬チップを取り付けてあります

全長(mm)212材質(本体)機械構造用炭素鋼(黒染め)材質(先端)超硬チップ(G2)トラスコ品番377-5402厚さ(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02801215
2016-01-17
用途: 真鍮,銅板へのケガキ作業

以前に1サイズ小さいのを購入して、長いのが欲しくなったので購入。
材厚は少し厚くなってるんですが、実際に使ってみると少したわんで頼りなく感じた。
作業に支障は無いが気分の問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする