ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
ジャンボケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約9
注文コード
02801385
品番
B-880 KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,310
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。
材質
本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
容量(L)
約9
形状
角形
寸法(cm)
約17.5×20.3×36.4
質量(g)
約613