ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
ジャンボケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約3
注文コード
02801394
品番
B-882 KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。
材質
本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
容量(L)
約3
形状
角形
寸法(cm)
約8.9×19×26
質量(g)
約316
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02801394
B-882 KB
59757401
B-385 KB
ジャンボキーパー
ラストロ(岩崎工業)
1個
¥
729
税込
¥
802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)