ジャンボケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約8.5 注文コード02801419 品番B-884 KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,670
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。

材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン 容量(L)約8.5 形状角形 寸法(cm)約12×26.8×36.2 質量(g)約605

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02801419 B-884 KB 59757419 B-387 KB ジャンボキーパー ラストロ(岩崎工業) ジャンボキーパー ラストロ(岩崎工業) 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする