ジャンボケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02801428 品番 B-886 KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。

材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン 容量(L)約4.3 形状角形 寸法(cm)約12.9×19×26 質量(g)約354

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする