ジャンボケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02801446 品番 B-888 KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。

材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン 容量(L)約12 形状角形 寸法(cm)約17.6×26.8×36.2 質量(g)約750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする