ジャンボケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02801455 品番 B-889 KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。

材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン 容量(L)約20 形状角形 寸法(cm)約20.8×31.3×41.1 質量(g)約1077

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする