平形直角定規 1級焼入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)100 長片の全長(mm)100 注文コード02801565 品番DD-F100
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は呼び寸法・長片の全長など24種類から選べます 他の種類を見る

製品、部品等の直角度の測定
硬度HS60以上
SC材

長片の全長(mm)100 底面の全長(mm)70 厚さ(mm)4 幅(mm)20 呼び寸法(mm)100 材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm 直角度(±mm以内)0.015 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする