サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の タル・おけ
サンコー樽 フタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02801568
品番
70028000TM
参考基準価格(税別)
¥151
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
用途
サンコー樽#1-2用のフタ
種別
サンコー樽#1-2用フタ
材質
PE
色
クリア
質量(g)
32
注意
※サンコー樽#1には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200