400mm 角台トースカン SK(新潟精機) 02801696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角台トースカン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02801696 品番400mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
鋼材等のケガキ、先端部焼入れ
ベ-ス:鋳物、ケガキ針:SC材
台長:110mm
台巾:80mm
台高:45mm

用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。 種別角台トースカン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86920565
2020-02-27
用途:
バイクのメンテ
医療・福祉・介護関連業

単純な測定器具なので、特に問題ありません、コスパに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする