曜日別特売
- エンドサイド什器上下セット 東海製作所 02801970

※上部POP、サイドPOP付です

- エンドサイド什器上下セット 東海製作所 02801970
- エンドサイド什器上下セット 東海製作所 02801970

エンドサイド什器上下セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード02801970品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ゴンドラ什器のサイドネット横に最適な薄型のネット什器です。
組み立ても簡単で、飲料なども陳列出来るカゴは5個付いております。
背面にネットも付いており、フックも掛けられます。
什器上部、側面、カゴにはPOPケースも付いており、POPを入れることで訴求効果も高まります。
使用の際は、付属品の結束バンドで什器などに固定してご使用ください。

セット内容本体1台、かご5個(POPホルダー付)、上部POPホルダー1枚、サイドPOPホルダー4枚、固定用結束バンド6本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×150×1500~1600内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×100×60(カゴ)寸法(幅W×高さH)(mm)330×58(かご部分差込POP)、320×98(上部POPホルダー差込POP)、97×586(サイドPOPホルダー差込POP)耐荷重(kg)6
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき3,100/税込3,410
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする