※上部POP、サイドPOP付です

- エンドサイド什器上下セット 東海製作所 02801979 - エンドサイド什器上下セット 東海製作所 02801979

エンドサイド什器上下セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02801979 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ゴンドラ什器のサイドネット横に最適な薄型のネット什器です。
組み立ても簡単で、飲料なども陳列出来るカゴは5個付いております。
背面にネットも付いており、フックも掛けられます。
什器上部、側面、カゴにはPOPケースも付いており、POPを入れることで訴求効果も高まります。
使用の際は、付属品の結束バンドで什器などに固定してご使用ください。

セット内容本体1台、かご5個(POPホルダー付)、上部POPホルダー1枚、サイドPOPホルダー4枚、固定用結束バンド6本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×150×1500〜1600 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×100×60(カゴ) 寸法(幅W×高さH)(mm)330×58(かご部分差込POP)、320×98(上部POPホルダー差込POP)、97×586(サイドPOPホルダー差込POP) 耐荷重(kg)6
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする