TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 使いきり手袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン ディスポ手袋
FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
02804611
品番
000-23-75-04
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズ
L
TGK品番
000-23-75-04
材質
LLDPE
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
t0.02±0.005
全長(mm)
305±5
入数(枚)
100
手のひらまわり(cm)
27.8±0.5
質量(g/枚)
1.75±0