TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンワイパー
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ポリエステルワイパー
クリーンワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
02804776
品番
000-25-19-01
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,950
販売価格(税別)
¥
7,227
バスケットに入れる
細デニールのPE100%使用のニット素材です。
エッジ部の溶断加工と、18MΩ以上の超純水による洗浄で、きわめて低発塵のワイパーです。
※超純水洗浄済
寸法(mm)
230×230
用途
クリーンルーム用
仕様
織布ポリエステル100%の長繊維のニット生地 溶着裁断。超純水洗浄済み。
TGK品番
000-25-19-01
材質
PE100%
型式
LT-100
入数(枚)
100
クラス
10