TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の コンテナー
TGK(東京硝子器械)の コンテナ用オプション
TGK(東京硝子器械)の 仕切板
コンテナ用中仕切り板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02804943
品番
TC-L
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。
専用中仕切り板の組合せで、12〜24の仕切りができます。
長さ(mm)
381
高さ(mm)
95
厚さ(mm)
4.5
色
ブルー
TGK品番
000-56-93-14
材質
PP(ポリプロピレン)
タイプ
縦仕切り(大)
仕切内寸法(mm)
凸部分:7、13.3、25.2、19.2、31.5(左右対称)