アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
アサヒ理化製作所の スターラー
アサヒ理化製作所の スターラー用本体
パワースターラー AMG-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02812293
品番
AMG-S
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)
0.05〜10
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜2300
モーター
DC80W
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
質量(g)
900
TGK品番
061-63-08-55
型式
AMG-S
撹拌容量(mL)
50〜10000
磁力
4000G