※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤製作所(シリンジ)
伊藤製作所(シリンジ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
伊藤製作所(シリンジ)の シリンジ類
伊藤製作所(シリンジ)の マイクロシリンジ
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02812363
品番
MS-NE05
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
容量(μL)
5
最小目盛(μL)
0.1
針形状
互換針
TGK品番
062-14-81-11
仕様
アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
角度(°)
(針)12
針径×長さL(Φmm×mm)
(外径)0.52(内径)0.13×50
用途
ガスクロマト用
型式
MS-NE05
スペース
アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
注意
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。