伊藤製作所(シリンジ)
伊藤製作所(シリンジ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
伊藤製作所(シリンジ)の シリンジ類
伊藤製作所(シリンジ)の マイクロシリンジ
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02812381
品番
MS-E05R
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
容量(μL)
5
最小目盛(μL)
0.1
針形状
固定針
用途
レオダイン
TGK品番
062-14-81-21
型式
MS-E05R
スペース
アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589