シェルフ SS910×P1590×4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1590 仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ 注文コード02817972 品番910×P1590×4段
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,162
販売価格(税別)
57,420
この商品は高さ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

収納・搬送の概念を超えた、エレクター製品の原点。
抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により、耐食性にすぐれています。
棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。
テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組立てられ、経年変化の心配もありません。
ポールに刻まれた25.4mmピッチのみぞごとに棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
キャスターやドーリーを取付ければ、搬送用としても活用できます。

高さ(mm)1590 幅(mm)910 奥行(mm)310 TGK品番115-58-30-02 型式SS910・P1590 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)307×910×1587 仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする