シェルフ MS760×P1590×4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1900 仕様棚板:SUS430製1.2mm厚平板、#4バフ研磨仕上げ(四方に折曲げ2層構造、および5mm高の縁取り加工)・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:スーパーエレクターシェルフ 注文コード02819187 品番760×P1900×4段
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥121,968
販売価格(税別)
110,880
この商品は高さ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

細かで不安定な物品にも対応。作業性にすぐれた、ソリッド・タイプです。
細かで不安定な物品の収納・保管に最適です。
棚1段(間口1220mm)当り180kgの耐荷重(分散荷重)を発揮します。
棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイキャスト製。棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
作業台としても利用できます。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同様です。
ソリッドエレクター専用のオプショナルパーツも用意しています。

高さ(mm)1900 幅(mm)760 奥行(mm)460 TGK品番115-58-32-03 型式MSS760・P1900 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)461×759×1892 仕様棚板:SUS430製1.2mm厚平板、#4バフ研磨仕上げ(四方に折曲げ2層構造、および5mm高の縁取り加工)・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:スーパーエレクターシェルフ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする