※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
02819896
品番
LSS760S×PS1590×4段
参考基準価格(税別)¥198,000
販売価格(税込)
¥215,622
販売価格(税別)
耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重視されるクリーンな環境での使用に最適です。
高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
細かで不安定な物品の収納・保管に最適で、作業性にもすぐれます。
棚1段(間口1220mm)当り180kgの耐荷重(分散荷重)を発揮します。
棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイキャスト製。棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。
※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。