ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の パーツ
スーパーエレクター用ドーリー DMS(奥行き460mm用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
キャスター/ゴム車ユニクロメッキ金具、ドーリー/アルミニウム(4輪自在車)
注文コード
02820492
品番
DMS760
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
間口W×奥行D・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
TGK品番
115-58-34-38
型式
DMS760
耐荷重(kg)
300
キャスター
ゴム自在
仕様
奥行460mm用
適合
スーパーエレクターシェルフ・ソリッドエレクターシェルフ・ステンレスエレクターシェルフ
材質
キャスター/ゴム車ユニクロメッキ金具、ドーリー/アルミニウム(4輪自在車)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
791×500
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
3-327-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。