※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の パーツ
スーパーエレクター用ドーリー DMS(奥行き460mm用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)アルミ押出材(バンパー)ポリウレタン
注文コード
02820526
品番
DMS1520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,800
この商品は
間口W×奥行D・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
材質
(本体)アルミ押出材
(バンパー)ポリウレタン
TGK品番
115-58-34-41
寸法(mm)
494×1562
耐荷重(kg)
300
キャスター
Φ130、ゴム自在
適合
奥行き460mm用
間口(mm)
1520
アズワン品番
3-327-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。