※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の パーツ
ドーリー DLS(奥行き610mm用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02820553
品番
DLS1220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
材質
(本体)アルミ押出材
(バンパー)ポリウレタン
TGK品番
115-58-34-44
寸法(mm)
647×1256
耐荷重(kg)
300
適合
奥行き610mm用
車輪径(Φmm)
125
間口(mm)
1220
アズワン品番
3-329-05