※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
バイトン栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02826424
品番
125-17-24-04
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
No.
4
上径(Φmm)
19
下径(Φmm)
16
高さ(mm)
21
TGK品番
125-17-24-04
材質
フッ素ゴム