TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用シリコンゴムシート
シリコンスポンジ 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02827115
品番
125-18-12-01
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
規格(型)
48
寸法(mm)
48×48
厚さ(mm)
10
TGK品番
125-18-12-01
材質
シリコン
色
茶色
使用温度範囲(℃)
-60〜200