ジルコニウムるつぼ 本体のみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02829784 品番 128-33-61-08
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥29,370
販売価格(税別)
26,700

炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。
真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。

TGK品番128-33-61-08 容量(mL)55 深さ(mm)42 底内径(Φmm)38 上内径(Φmm)47 仕様表面艶消し 材質ジルコニウム 質量(g)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする