TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の 匣鉢
アルミナ丸型匣鉢のみ 60R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02831017
品番
60R
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
外径×高さH(Φmm×mm)
60×35H
TGK品番
129-31-74-01
材質
アルミナ純度:>98%、(純度)
スペース
ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番
ACE-60R
耐熱温度(℃)
使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。