商品レビューを投稿する内容量1個注文コード02831534品番129-31-79-26
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289販売価格(税別)
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。