アルミナ999るつぼのみ PC-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02831832 品番 PC-1
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。

TGK品番129-31-82-01 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)38×45 材質PSA-999 用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM 品番PC-1 耐熱温度(℃)1500前後
注意
※急加熱・急冷却には、非常に弱いのでお気をつけください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする