曜日別特売
PC-2 アルミナ999るつぼのみ PC-1 TGK(東京硝子器械) 02831841

アルミナ999るつぼのみ PC-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)40
内容量1個注文コード02831841品番PC-2
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。

用途
ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
TGK品番129-31-82-02容量(mL)40外径×高さH(Φmm×mm)42×50材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM品番PC-2
注意
※急加熱・急冷却には、非常に弱いのでお気をつけください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする