TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験用文具/備品
TGK(東京硝子器械)の ダイヤペン/ガラス管切り器
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02834027
品番
145-50-63-11
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
先端にダイヤを使用しております。
微細なカッティング・トリミングに適します。
顕微鏡下での作業用です。
TGK品番
145-50-63-11
型式
CA-200-1
色
銀
材質(本体)
真鍮
質量(g)
10
品名
セット
材質(先端)
ダイヤモンド
替芯
XA-508
先端外径(Φmm)
50μm×20mm