大阪ケミカル
オートサンプラーバイアルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
キャップタイプ
9-425
参照型番
5182-0865
注文コード
02834185
品番
LH519838
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
キャップタイプ・参照型番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
仕様
容量:2.0ml・寸法:12Φ×32H・キャップ:LaPha(9-425)・口内径:6.0mmΦ
TGK品番
149-04-35-13
参照型番
5182-0865
品名と仕様
2.0mlラベル付き透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+PTFE/シリコンセプタムがセットになっています。
キャップタイプ
9-425
アズワン品番
2-4316-05
バイアル
ラベル付き透明ガラス
セプタム
PTFE/シリコンセット